Beli gergaji chainsaw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- RYU Gergaji Mesin Bensin Steelatribut:
- Size: 22inch
- Displacement: 52cc
- Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
- Chain Qty: 43
- Teeth of Sprocket: 7 T
- Fuel Tank Capacity: 550ml
- Chain Oil Tank Capacity: 250ml
- Dimensions: 52x29x29cm
- Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
- Maximum RPM: 2800rpm
- Husqvarna Sparepart ChainsawDeskripsi:125Easy to start, easy to use yet surprisingly powerful basic chainsaw with 16” bar, ideal for occasional tasks such as cutting firewood, pruning and light forest clearing. Purge pump reduces the number of pulls needed to start the saw, while the compact saw body and low vibration makes working comfortable and convenient. Quick release, easy access air filter reduces downtime and increases productivity.IncludedNose type Sprocket noseSpikes EnclosedChain type H37Bar length (inch) 18 in
- AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Terra ECO 3 Warna Kuning (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Yellow
- Tipe: Long
- Stihl Chain SawDeskripsi:Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
- Guide Bar Size (inch): 20 & 22
- Saw Chain Pitch (inch): 3/8
- Saw Chain Gauge (inch): 0.063
- Makita Chainsawatribut:
- Cable Length (m): 2
- Chain Speed (m/s): 7
- Chain Type: 90PX
- Current (A): 8.1
- Guide Bar Length (mm): 300
- Overall Length (mm): 568
- Power Consumption (W): 770
- Power Input (V): 100
- PRO-QUIP ChainsawDeskripsi:QC6800X Chainsaw 22 InchDual Transfer Port Cylinder Lubang Knalpot Silinder GandaPembakaran Jauh Lebih SempurnaSuper EZ-Start Recoil Starter
- Melzer Gergaji Mesinatribut:
- Engine Type: Air-cooled, two stroke, single cylinder gasoline
- Oil Mixing Ratio: 25:1
- Idling Speed (rpm): 3000-3200
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Engine Oil Tank Capacity (ml): 260
- TCMEC Chainsaw 58SP Series (Gergaji Mesin)Deskripsi:TCMEC 58SP merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan listrik maksimum 2.4 KW dan kapasitas silinder 54.5 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Selain itu, pekerjaan menebang pohon akan menjadi lebih cepat dan efisien. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Penyalaan juga semakin mudah karena material pully pada mesin chainsaw ini terbuat dari alumunium. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 550 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli 2-tak sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan selama kurang lebih 30 menit. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Fuel Mix: Gasoline 25 : Two cycle oil 1
- Fuel Tank Capacity (ml): 50
- Cylinder Capacity (cm³): 54.5
- Chain Oil Capacity: SAE#10W-30
- Blade Chain: 3/8
- Dimensions (cm): 56x53x30
- Maximum Electricity (kW): 2.4
- Husqvarna Engine Chain SawDeskripsi:-Starter rope can be pulled easily with light force and starts.-The tension of the chain can be adjusted easily without using any special tool. -Cross cutting-Cutting Wood -Bar-Saw chain-Protector-Plug Wrench-Filesatribut:
- Guide Bar Length (mm): 350
- Color: Orange
- Fuel Used: Mixed gasoline (FD class) 50:1
- FUJIYAMA Gasoline ChainsawDeskripsi:Gasoline Chainsaw GCS7800 merupakan alat untuk memotong batang pohon ataupun jenis kayu lainnya, dimana sistem pengoperasiannya lebih mengandalkan mesin sebagai penggerak rantai gergaji didalamnya dengan berbahan bakar bensin. - Keunggulan Chainsaw GCS7800 ini menggunakan bar laser yang anti tersangkut rantai. - Suku cadang umum di Indonesia, mudah dicari dimanapun. - Irit bahan bakar.atribut:
- Size (inch): 22
- Engine Type: Air Cooling
- Maximum Power Output (kW): 2.4
- Chain Oil Tank Capacity (ml): 260
- Displacement (cc): 58
- Fuel & Oil Mix Rate: 25:1
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Maximum Engine Speed (rpm): 3000-8000
- FIRMAN Gergaji Mesin BensinDeskripsi:FCS58XP merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan listrik maksimum 2.1 KW dan kapasitas silinder 51.6 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 550 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli 2-tak sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan selama kurang lebih 30 menit. Dilengkapi dengan sistem pelumasan otomatis, mesin ini membutuhkan oli pelumas rantai sebanyak 260 ml untuk menjaga rantai tetap terlumasi secara terus menerus ketika sedang bekerja. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Chain Oil Capacity (ml): 260
- Cylinder Capacity (cc): 51.6
- Maximum Electricity (kW): 2.1
- RYU Gasoline Chain SawDeskripsi:- High Performance Engine- High Quality Saw Chain- Build With Filtration System- Automatic Filling Oil- Comfortable And Safety Designatribut:
- Displacement (cc): 52
- Chain Oil Supply Sistem: Automatic
- Chain Oil Tank Cpacity (ml): 260
- Fuel Mixing Rate: Gasoline (20:1)
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Dimensions (cm): 49x26x28
- Guide Bar (inch): 22
- Maximum Cutting (rpm): 1000-8500
- Maximum Power (kW): 1.88
- Number of Chain: 43
- Saw Chain (Pitch x Gauge): 0.325x0.085
- Teeth of Spocket (TPI): 7
- AP Boots Sepatu Boots Safety AP Safety S5 Warna Kuning (Sepatu Proyek)Deskripsi:Safety Boots Terbaik – Standar InternasionalSepatu AP Boots Safety adalah sepatu boots safety pertama dengan kategori S5 dan memiliki standar keamanan EN – 20345. Sepatu boots safety AP Boots juga dilengkapi dengan pelindung ujung kaki dari baja (protective steel to cap) yang mampu melindungki kaki sampai dengan 200 joules.Sepatu boots safety AP juga dilengkapi dengan lapisan pelindung pada sole nya yang dibuat dari baja anti translucent. Selain warna kuning dan putih, AP Safety juga dapat diperoleh dengan warna hijau dan beberapa warna lainnya. Dilengkapi dengan fitur anti jamur, AP Safety menjamin kebersihan dan segi higienis pemakainya.Sepatu AP Safety juga memakai 3M Scothlite dan bahan reflektif pada bagian belakangnya. Ini adalah standar keamanan internasional untuk pemakai sepatu boots di area yang penerangannya minim. Bahan tekstil yang digunakan juga bebas dari bahan2 kimia berbahaya dan dibuat dengan standar Oeko-Tex yang diaplikasikan ke produksi alat-alat yang dapat digunakan untuk bayi.Dengan semua standar keamanan internasional yang disebutkan diatas, sepatu safety AP Boots menjadi salah sepatu terbaik di dunia.atribut:
- Color: Yellow
- Tipe: Long
- YASUKA Gergaji Mesinatribut:
- Cylinder (cc): 52
- Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
- Bar of Length (inch): 22
- Ignition Method: Recoil/Tarik
- Fuel Capacity (ml): 520
- Oil Capacity (ml): 260
Daftar Harga gergaji chainsaw Terbaru April 2026
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| RYU Gergaji Mesin Bensin Steel | Rp2.599.900 |
| Husqvarna Sparepart Chainsaw | Rp4.299.900 |
| AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Terra ECO 3 Warna Kuning (Sepatu Proyek) | Rp98.900 |
| Stihl Chain Saw | Rp3.399.900 |
| Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin) | Rp7.599.900 |
| Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bensin | Rp2.699.900 |
| Makita Chainsaw | Rp2.499.900 |
| PRO-QUIP Chainsaw | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101578422-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AP%20Boots%20Sepatu%20Boots%20Safety%20AP%20Seri%20Terra%20ECO%203%20Warna%20Kuning%20(Sepatu%20Proyek)/cvP104820463-2.jpg)

/P101578644-1.jpg)
/P102093412-4.jpg)





/hdP104048625-1.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AP%20Boots%20Sepatu%20Boots%20Safety%20AP%20Safety%20S5%20Warna%20Kuning%20(Sepatu%20Proyek)/88P104820296-1.jpg)